Referenties
INA:KASK06-S-G-HLA
Rubix:03127552
Fabrikant:0577040580000
EAN:4054372169311

Productdetails : INA KASK 06 S/G/HLA BESCHERMKAP
Beschermkap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14 g |
| Type | ina kask 06 s/g/hla beschermkap |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 64 mm |
| Breedte | 2 mm |
| Serie | kask |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,08 excl. BTW
/ stuk
€ 7,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden