Referenties
SKF:Z 207 F
Rubix:03045371
Fabrikant:30420
EAN:7316571114323

Documenten
Productdetails : SKF Z 207 F LAMELLENDICHTING
Afdichtplaat set met gevlokte afdichtschijf, 2-delig
SKF Z-afdichtingsringen vormen efficiënte labyrintafdichtingen met een brede inzetbaarheid. Ze worden vooral aanbevolen voor eenvoudige lageropstellingen en bieden goedkope oplossingen voor veel afdichtingsproblemen. De efficiëntie van de afdichting is afhankelijk van het ontwerp van de ring (standaard of F-ontwerp) en het aantal gebruikte ringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 6x72x35 mm |
| Logistiek gewicht | 82 g |
| Type | afdichtingsring |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Serie | z |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,63 excl. BTW
/ stuk
€ 15,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen