METABO ACCU-BOORSCHROEFMACHINE POWERMAXX BS BASIC 12V LC 12
accu-boorschroefmachine
Zie technische informatieReferenties
Metabo:600984500
Rubix:A0091447
Fabrikant:600984500
EAN:4061792196483





Productdetails : METABO ACCU-BOORSCHROEFMACHINE POWERMAXX BS BASIC 12V LC 12
Lichte compacte boorschroefmachine: extreem korte constructie voor veelzijdig gebruik
As met magnetische inbus voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
Met praktische riemhaak, zonder gereedschap rechts of links vastzetbaar
Praktische capaciteitsindicatie voor controle van de accu-laadtoestand
Met:
Snelspanboorhouders, Riemhaak, 2 Li-Power steek-accu-packs (12 V/2,0 Ah), Lader LC 12, Kunststof koffer
As met magnetische inbus voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
Met praktische riemhaak, zonder gereedschap rechts of links vastzetbaar
Praktische capaciteitsindicatie voor controle van de accu-laadtoestand
Met:
Snelspanboorhouders, Riemhaak, 2 Li-Power steek-accu-packs (12 V/2,0 Ah), Lader LC 12, Kunststof koffer
Sterke punten
Lichte compacte boorschroefmachine: extreem korte constructie voor veelzijdig gebruik|As met magnetische inbus voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder|Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek|Met praktische riemhaak, zonder gereedschap rechts of links vastzetbaar|Praktische capaciteitsindicatie voor controle van de accu-laadtoestand
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 12 V |
| Boorcapaciteit staal | 10 mm |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Draadloos | ja |
| Boorcapaciteit hout | 18 mm |
| Maximaal koppel | 34 N.m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,00 excl. BTW
/ stuk
€ 156,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden