Referenties
Red Rooster:RRI-BCA10H2
Rubix:A0914202
Fabrikant:RRI-BCA10H2
EAN:8717981418688
Productdetails : REDROOSTER 18V- TRANSDUCER MOERAANZETTER RRI-BCA10H2
RED ROOSTER Haakse accu moeraanzetter met transducer. Zeer geschikt voor assemblagetoepassingen waar een goede koppelnauwkeurigheid vereist is. Er kunnen 8 programma’s ingesteld worden op zowel koppel als op hoekverdraaiing. De programma’s kunnen eenvoudig gekozen worden of in een vaste volgorde geprogrammeerd worden. Contactloze trekker en links/rechtsschakelaar voor een lange levensduur. Herhaalnauwkeurigheid Cm/Cmk > 2 bij +/- 7%. Kenmerken: • Borstelloze motor • 18 volt lithium-Ionbatterij • LED-status geeft aan OK - NOK - REVERSE - BATTERY LOW • Instelling van de aandraaimodus – Koppel of Hoek • Programmeerbaar koppel • Programmeerbare hoeklimieten • Programmeerbare snelheid • Groepscontrole / tellen • 8 Programma‘s inclusief volgorde • Compact en lichtgewicht • De platte accu biedt stabiliteit • Accu (2,5 Ah: BB200D-325; 5,0 Ah: BB200D-350) en lader (B84192B) apart te bestellen
RED ROOSTER Haakse accu moeraanzetter met transducer. Zeer geschikt voor assemblagetoepassingen waar een goede koppelnauwkeurigheid vereist is. Er kunnen 8 programma’s ingesteld worden op zowel koppel als op hoekverdraaiing. De programma’s kunnen eenvoudig gekozen worden of in een vaste volgorde geprogrammeerd worden. Contactloze trekker en links/rechtsschakelaar voor een lange levensduur. Herhaalnauwkeurigheid Cm/Cmk > 2 bij +/- 7%. Kenmerken: • Borstelloze motor • 18 volt lithium-Ionbatterij • LED-status geeft aan OK - NOK - REVERSE - BATTERY LOW • Instelling van de aandraaimodus – Koppel of Hoek • Programmeerbaar koppel • Programmeerbare hoeklimieten • Programmeerbare snelheid • Groepscontrole / tellen • 8 Programma‘s inclusief volgorde • Compact en lichtgewicht • De platte accu biedt stabiliteit • Accu (2,5 Ah: BB200D-325; 5,0 Ah: BB200D-350) en lader (B84192B) apart te bestellen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1,68 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.956,10 excl. BTW
/ stuk
€ 3.576,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
