Referenties
Metabo:601711500
Rubix:A0337126
Fabrikant:601711500
EAN:4061792213265






Productdetails : METABO COMBIHAMER KHE 2645 Q 601711500
Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen
Metabo Quick: snelwissel tussen SDS-Plus-hamerboorhouder en snelspanboorhouder (toebehoren) voor het boren in hout en metaal
Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
Vergrendelbare schakelaar voor het comfortabel werken bij continu gebruik
Met:
SDS-plus hamerboorhouder, Extra rubberen anti-slip handgreep, Boordieptegeleider, Kunststof koffer
Metabo Quick: snelwissel tussen SDS-Plus-hamerboorhouder en snelspanboorhouder (toebehoren) voor het boren in hout en metaal
Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
Vergrendelbare schakelaar voor het comfortabel werken bij continu gebruik
Met:
SDS-plus hamerboorhouder, Extra rubberen anti-slip handgreep, Boordieptegeleider, Kunststof koffer
Sterke punten
Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen|Metabo Quick: snelwissel tussen SDS-Plus-hamerboorhouder en snelspanboorhouder (toebehoren) voor het boren in hout en metaal|Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal|Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken|Vergrendelbare schakelaar voor het comfortabel werken bij continu gebruik
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
| Draadloos | ja |
| Vermogen | 850 W |
| Boorcapaciteit hout | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,00 excl. BTW
/ stuk
€ 235,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen