HONEYWELL HANDSCHOEN HEAT STRONGO THERM COT TERRY BROWN S
BRUINE THERMISCHE HANDSCHOEN
Zie technische informatieReferenties
Honeywell:STR50/7S
Rubix:A0564025

Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN HEAT STRONGO THERM COT TERRY BROWN S
TRONGOTHERM-handschoenen worden speciaal vervaardigd uit een mix van katoen, polyester, nylon en badstof (900 g/mg2). Dankzij de gebruikte breitechniek sluit de handschoen goed aan om de hand en biedt hij een goede beweeglijkheid. De geribbelde en gebreide pols zorgt niet alleen voor een goed comfort, maar elimineert ook het risico om ergens achter te blijven haken. De badstofdraden vangen de lucht tussen zich op. De gemengde vezels zorgen voor een uitstekende snijbescherming (niveau 3). STRONGOTHERM is bestand tegen een maximale temperatuur van 100 °C. Voering: katoen, PA, PES
Sterke punten
Weerstand: Door de lucht tussen de badstofdraden vast te houden, biedt de handschoen een betere thermische isolatie. Katoen biedt mechanische weerstand en isolatie met betrekking tot contactwarmte. Het is ook slijtvast en scheurbestendig. Comfort: Gebreid aan de pols, zorgt voor een stevige grip met uniforme beweeglijkheid. Gemakkelijk om warme onderdelen te hanteren en mallen van warme onderdelen te verwijderen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Maat | 7 |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Lengte | 300 mm |
| Thermische prestatieniveau (EN 407) | x1xxxx |
| Contacthittebestendigheid (EN 407) | 100 °C |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Snijweerstand | 3 |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,38 excl. BTW
/ 6 paar
€ 37,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
