Referenties
Ansell:76-501-7
Rubix:22440433
Fabrikant:76501070
EAN:0076490495671



Technische samenvatting
| Maat | 7 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | polyvinylchloride (pvc) |
| Schuurweerstand | 2 |
Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN FIBERTUF 76-501 MT 7
De Ansell FiberTuf® 76-501 handbeschermende handschoen is ontworpen om lichte mechanische bescherming te bieden in droge omgevingen. Hij is licht, comfortabel en praktisch en valt op door het gebreide ontwerp en PVC-stippen op de handpalm, wat zorgt voor uitstekende grip. Hij is ideaal voor lichte assemblage- en hanteringstoepassingen en is ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften op het gebied van prestaties, ergonomie en duurzaamheid in diverse industriële sectoren.
Kenmerken:
Deze met 13 steken per inch gebreide beschermende handschoen is gemaakt van synthetische vezels en polyester, waardoor hij licht is, zeer goed ademend is en uiterst comfortabel om te dragen, zelfs gedurende lange perioden. De palm is verstevigd met PVC-noppen, waardoor het gemakkelijker is om voorwerpen vast te pakken en veilig te hanteren, vooral in droge omgevingen. De naadloze constructie vermindert schuren en irritatie en verbetert het dagelijkse comfort. Het tricot manchet zorgt voor een goede pasvorm, waardoor de handschoen gemakkelijk aan en uit te trekken is. Deze handschoen is tweehandig en herbruikbaar en kan ook als voering onder een andere handschoen worden gedragen om extra bescherming te garanderen. Dit product is wasbaar op 40 °C en behoudt de vorm en prestaties na meerdere keren gebruik, waardoor het een hygiënische, zuinige en duurzame oplossing biedt bij herhaalde werkzaamheden in industriële omgevingen.
Specificaties:
- Lengte: 240 mm tot 280 mm.
- Steken per inch: 13.
- Constructie: gebreid.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Afwerking: PVC-noppen op de binnenkant van de palm.
- Aanbevolen wastemperatuur: 40 °C.
Normen:
- EN 388 (214XA): bescherming tegen slijtage en lichte mechanische risico’s;
- EN ISO 21420: algemene eisen inzake ergonomie, comfort en veiligheid;
- REACH-conform;
- CE-gecertificeerd voor categorie II: bescherming tegen gemiddelde risico’s.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed scala aan producten, waaronder handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk werd opgericht in 1905 en is een referentie geworden dankzij zijn toewijding aan innovatie en kwaliteit. Het bedrijf ontwikkelt producten voor verschillende sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsverwerkingsindustrie, en garandeert dat deze aan de strengste veiligheidseisen voldoen. Het streeft ook naar duurzaamheid en integreert milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. De producten maken gebruik van geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijk het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor de werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen hun veiligheid en efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een toonaangevende speler in de PBM-industrie.
Kenmerken:
Deze met 13 steken per inch gebreide beschermende handschoen is gemaakt van synthetische vezels en polyester, waardoor hij licht is, zeer goed ademend is en uiterst comfortabel om te dragen, zelfs gedurende lange perioden. De palm is verstevigd met PVC-noppen, waardoor het gemakkelijker is om voorwerpen vast te pakken en veilig te hanteren, vooral in droge omgevingen. De naadloze constructie vermindert schuren en irritatie en verbetert het dagelijkse comfort. Het tricot manchet zorgt voor een goede pasvorm, waardoor de handschoen gemakkelijk aan en uit te trekken is. Deze handschoen is tweehandig en herbruikbaar en kan ook als voering onder een andere handschoen worden gedragen om extra bescherming te garanderen. Dit product is wasbaar op 40 °C en behoudt de vorm en prestaties na meerdere keren gebruik, waardoor het een hygiënische, zuinige en duurzame oplossing biedt bij herhaalde werkzaamheden in industriële omgevingen.
Specificaties:
- Lengte: 240 mm tot 280 mm.
- Steken per inch: 13.
- Constructie: gebreid.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Afwerking: PVC-noppen op de binnenkant van de palm.
- Aanbevolen wastemperatuur: 40 °C.
Normen:
- EN 388 (214XA): bescherming tegen slijtage en lichte mechanische risico’s;
- EN ISO 21420: algemene eisen inzake ergonomie, comfort en veiligheid;
- REACH-conform;
- CE-gecertificeerd voor categorie II: bescherming tegen gemiddelde risico’s.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed scala aan producten, waaronder handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk werd opgericht in 1905 en is een referentie geworden dankzij zijn toewijding aan innovatie en kwaliteit. Het bedrijf ontwikkelt producten voor verschillende sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsverwerkingsindustrie, en garandeert dat deze aan de strengste veiligheidseisen voldoen. Het streeft ook naar duurzaamheid en integreert milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. De producten maken gebruik van geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijk het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor de werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen hun veiligheid en efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een toonaangevende speler in de PBM-industrie.
Sterke punten
- Uitstekende grip dankzij PVC-noppen;
- Hoog draagcomfort door ademende polyester voering;
- Naadloos breiwerk vermindert huidirritatie;
- Ambidextrisch ontwerp voor veelzijdig gebruik en efficiënter voorraadbeheer;
- Makkelijk aan en uit te trekken dankzij tricot manchet;
- Bestand tegen herhaaldelijk wassen op 40 °C;
- Ideaal voor droge toepassingen en nauwkeurige hantering.
- Hoog draagcomfort door ademende polyester voering;
- Naadloos breiwerk vermindert huidirritatie;
- Ambidextrisch ontwerp voor veelzijdig gebruik en efficiënter voorraadbeheer;
- Makkelijk aan en uit te trekken dankzij tricot manchet;
- Bestand tegen herhaaldelijk wassen op 40 °C;
- Ideaal voor droge toepassingen en nauwkeurige hantering.
Toepassingen
Deze handschoen is ideaal voor de constructie, transport, auto-industrie, machines en uitrusting, logistiek en metaalproductie. Hij wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen, zoals:
- Inspectie (verzamelen, controleren en markeren);
- Verpakking;
- Lichte assemblage;
- Algemene werkzaamheden;
- Onderdelen assembleren;
- Assemblage van witgoed.
- Inspectie (verzamelen, controleren en markeren);
- Verpakking;
- Lichte assemblage;
- Algemene werkzaamheden;
- Onderdelen assembleren;
- Assemblage van witgoed.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 54 g |
| Maat | 7 |
| Coating van de handschoenen | polyvinylchloride (pvc) |
| Schuurweerstand | 2 |
| Hoofdmateriaal | synthetisch |
| Verpakking | 12 paar per zak |
| Materiaal | synthetische vezels |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 411,84 excl. BTW
/ 144 paar
€ 498,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen