SMC SMOORVENTIEL AS2201-01-F06S-X737

Actuator-accessoires

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AS2201-01-F06S-X737
Rubix:05276734
EAN:3618035544634
SMC SMOORVENTIEL AS2201-01-F06S-X737
Technische samenvatting
Type koppelingschroefdraad-aansluiting (r1/8)
Typesmc smoorventiel as2201-01-f06s-x737
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS2201-01-F06S-X737


Het gebruik van SMC snelheidsregelaars met ingebouwde one-touch fittingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Met deze snelheidsregelaars kan de behuizing worden gedraaid om eenvoudige installatie mogelijk te maken. Verkrijgbaar in draadmaten van M3 tot 1/2 in zowel inch (NPT) als metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog en universele stijl (verhoogde flexibiliteit) en meter-in en meter-uit, zijn deze snelheidsregelaars ontworpen voor de meeste toepassingen.
De debietregelaars van SMC met geïntegreerde stekkeraansluitingen verminderen de tijd die nodig is om aan te sluiten, verlagen de montagehoogte en maken een compactere opbouw van de installatie mogelijk. Bij deze debietregelaars is het huis voor eenvoudigere montage draaibaar. Verkrijgbaar in draadmaten van M3 tot 1/2 inch in inch- (NPT) of metrische R(PT)-maataanduidingen en slangmaten van 3,2mm tot 12mm AD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 AD (inch), optioneel in hoek- of universele uitvoering (verhoogt de flexibiliteit) inlaat- en uitlaatdrossel, daarom zijn deze debietregelaars geschikt voor bijna alle toepassingen.

Sterke punten

Snelheidsregelaar met One-Touch-aansluitingen
Metaalbehuizing in hoekvorm
Meter-in of Meter-out regeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingschroefdraad-aansluiting (r1/8)
Typesmc smoorventiel as2201-01-f06s-x737
Materiaalzdc (zinkdrukgiet/zinklegering, chemisch behandeld), messing, roestvrij staal (cassette); afdichtingen: nbr en hnbr
Debiet13800 l/h
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas-x737
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,43 excl. BTW
/ stuk
25,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen