Referenties
SMC:AS2002FSG-04
Rubix:A0727723
Fabrikant:01573067

Documenten
Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS2002FSG-04
Geschikt voor toepassingen waar kopervrije specificaties vereist zijn. De "-FG"-serie kan ook worden gebruikt in omgevingen waar standaard debietregelaars door reiniging kunnen worden aangetast, zoals in de voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie. Deze serie is ontworpen om maximale controle te bieden door het aantal slagen van de naald te verhogen tot 10. De behuizing en afstelling zijn gemaakt van slagvast wit kunststof voor een strakke uitstraling. Deze serie is ook voorzien van SMC's one-touch-fitting, beschikbaar voor buismaten van 4 mm tot 12 mm OD.
Sterke punten
Roestvrij staal 303 Toepasselijke buisdiameter: Ø 3,2 tot Ø 12 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/2" Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | metrisch |
| Type | in-line snelheidsregelaar |
| Materiaal | pbt (behuizing a, behuizing b, naald, afstandhouder); roestvrij staal (naaldgeleider, klem); hnbr (u-afdichting); nbr (afdichting, o-ring); pom (kap a, kap b, indicatorwiel); pps (tandwiel) |
| Serie | as-fsg |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,35 excl. BTW
/ stuk
€ 19,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen