SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1400-M3

Snelheidsregelaar

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AS1400-M3
Rubix:05288230
Fabrikant:00094971
EAN:3618035546560
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1400-M3
Technische samenvatting
Typesmc snelheidsregelventiel as1400-m3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1400-M3


Lichtgewicht, compact en een nauwkeurige regeling maken deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor vele zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met inline- en elleboogconstructies voor de ruimste keuze voor uw unieke toepassing. Borgmoeren zijn standaard inbegrepen en zorgen voor een vereenvoudigde montage. De draadmaten variëren van M3 tot 2 en zijn verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als metrisch R/Rc(PT).
•Port Size: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Size: 1 (M3 Basis)
Style: 4 (Flat Elbow)
Port Size: M3 (M3X0.5)
Made to Order: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesmc snelheidsregelventiel as1400-m3
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,85 excl. BTW
/ stuk
11,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen