SMC SMOORVENTIEL ASG321F-01-04S

Debietregeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ASG321F-01-04S
Rubix:05276682
EAN:3618035528795
SMC SMOORVENTIEL ASG321F-01-04S

Technische samenvatting

Type koppelingmet schroefdraad (r1/8)
Typesmc smoorventiel asg321f-01-04s
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL ASG321F-01-04S


De in.?FGin. serie is geschikt voor toepassingen waar kopervrije specificaties vereist zijn en kan ook worden gebruikt in omgevingen waar het wegspoelen de standaard debietregelingen zou kunnen aantasten, zoals in de voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie. Deze serie is ontworpen om maximale controle te bieden door het aantal slagen van de naald te verhogen naar 10. Het huis en de afstelling zijn gemaakt van witte hars met een hoge impact voor een strakke look.
•Roestvast staal 316
•Poortmaat: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Geschikte buisbuitendiameter: Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfsdrukbereik: 0.1 tot 1 MPa.

Behuizingmaat: 3 (1/8)
Bedieningstype: 1 (Meter-in)
Poortmaat: 01 (R1/8)
Geschikte buis: 04 (ø4)
S: S (afdichtmiddel)
Borgmoer: Standaard (zeskant)

Sterke punten

Optie voor Meter-Out- of Meter-In-besturing
One-touch-verbinding maakt eenvoudige montage/demontage van de slangen mogelijk
De aansluitschroefdraad is afgedicht (behalve type M5), om installatietijd te besparen en de kans op lekkages te verminderen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingmet schroefdraad (r1/8)
Typesmc smoorventiel asg321f-01-04s
Materiaalroestvast staal 316 (behuizing a/b); speciaal fkm (afdichting); roestvast staal 303 (zittingring)
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieasg
Maximumtemperatuur60 °C
Poortgrootte3
€ 42,29 excl. BTW
/ stuk
€ 51,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen