Referenties
SMC:AS3002F-10-X214
Rubix:05288372
Fabrikant:AS3002F-10-X214

Documenten
Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS3002F-10-X214
Snelheidsregelventiel, Insteekkoppeling, In-line, Compact
AS1002F/4002F, Speed Controller, One-touch Fitting, In-line, Compact
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | snelheidsregelaar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 900 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 1 - 10 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,97 excl. BTW
/ stuk
€ 19,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen