Referenties
SMC:ASG320F-01-04S
Rubix:05282209
Fabrikant:ASG320F-01-04S
EAN:3618035528832

Technische samenvatting
| Type koppeling | steekverbinding voor slang-ø 4 mm, aansluitdraad r1/8 |
|---|---|
| Type | smc smoorventiel asg320f-01-04s |
Documenten
Productdetails : SMC SMOORVENTIEL ASG320F-01-04S
Snelheidsregelventiel, RVS (Haaks)
ASG, terugslagklep met drossel, inschroefbaar met steekverbinding, hoekuitvoering, behuizing van roestvast staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Type koppeling | steekverbinding voor slang-ø 4 mm, aansluitdraad r1/8 |
| Type | smc smoorventiel asg320f-01-04s |
| Materiaal | roestvast staal 316 |
| Debiet | 10800 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | asg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,29 excl. BTW
/ stuk
€ 51,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen