MECALINE SMOORVENTIEL BUI.DR 8-1/8 - 840818
Snelheidsregelventiel met buitendraad, beide zijden regelbaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:840818
Rubix:05170110
EAN:3660338061509

Documenten
Productdetails : MECALINE SMOORVENTIEL BUI.DR 8-1/8 - 840818
Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Afdichting : NBR
Druk: 1-10 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 1 x insteek 1 x rechte gasdraad (G)
"B"-markering op de behuizing
Afdichting : NBR
Druk: 1-10 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 1 x insteek 1 x rechte gasdraad (G)
"B"-markering op de behuizing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | mecaline smoorventiel bui.dr 8-1/8 - 840818 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 124,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen