Referenties
SMC:AS3301F-03-06SA
Rubix:05276814
Fabrikant:AS3301F-03-06SA

Technische samenvatting
| Type koppeling | r 3/8 + slangaansluiting ø 6 mm |
|---|---|
| Type | smc smoorventiel as3301f-03-06sa |
Documenten
Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS3301F-03-06SA
Lichtgewicht, compact en precisieregeling maken deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor vele zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met in-line en elleboogconstructie voor de ruimste keuze voor uw unieke toepassing. Standaard worden borgmoeren meegeleverd voor vereenvoudigde montage. Schroefdraadmaten variëren van M3 tot 2 en zijn verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als metrisch R/Rc (PT).
•Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 16 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Clean Series: None
Body Size: 3 (3/8)
Type: 3 (Universal)
Control Type: 0 (Meter-out)
Thread Type: R or Metric
Port Size: 03 (3/8)
Across Flat [H]: Body Size 1
Body Size 2, 3, 4 None:
Applicable Tubing O.D.: Ø6
Seal: S (w/Sealant)
Made to Order: None
•Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 16 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Clean Series: None
Body Size: 3 (3/8)
Type: 3 (Universal)
Control Type: 0 (Meter-out)
Thread Type: R or Metric
Port Size: 03 (3/8)
Across Flat [H]: Body Size 1
Body Size 2, 3, 4 None:
Applicable Tubing O.D.: Ø6
Seal: S (w/Sealant)
Made to Order: None
Sterke punten
Boogvormige snelheidsregelaar met One-Touch-aansluiting
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudig onderscheid tussen inlaat- (blauwe handgreep) en uitlaatklep (grijze handgreep)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudig onderscheid tussen inlaat- (blauwe handgreep) en uitlaatklep (grijze handgreep)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | r 3/8 + slangaansluiting ø 6 mm |
| Type | smc smoorventiel as3301f-03-06sa |
| Materiaal | messing, chemisch vernikkeld |
| Debiet | 46200 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | as-fs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,29 excl. BTW
/ stuk
€ 16,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen