SMC SMOORVENTIEL ASP530F-U03-10-X352
Debietregelventiel met pilotgestuurde terugslagklep, serie ASP
Zie technische informatieReferenties
SMC:ASP530F-U03-10-X352
Rubix:05270104
Fabrikant:ASP530F-U03-10-X352
EAN:3618035527309

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL ASP530F-U03-10-X352
De ASP-serie is een serie debietregelkleppen met een geïntegreerde kruisbediende terugslagklep. Deze combinatie kan worden gebruikt om de cilindersnelheid te regelen en de cilinder tijdelijk te stoppen. Alle messing onderdelen van de ASP-serie zijn standaard vernikkeld en de serie biedt 360 graden vrijheid voor buismontage.
•Port Size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 6 to Ø 12 mm
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Body Size: 5 (3/8)
Thread Size: 03 (3/8)
Applicable Tube O.D.: 10 (ø10mm)
•Applicable Tubing O.D.: Ø 6 to Ø 12 mm
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Body Size: 5 (3/8)
Thread Size: 03 (3/8)
Applicable Tube O.D.: 10 (ø10mm)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | g |
| Type | regelaar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,58 excl. BTW
/ stuk
€ 167,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen