SMC SMOORVENTIEL ASD530F-03-12S

Dubbele doorstroomregelaar serie asd

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ASD530F-03-12S
Rubix:05282196
SMC SMOORVENTIEL ASD530F-03-12S

Technische samenvatting

Type koppelinggas 3/8' mannelijk
Typeasd
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL ASD530F-03-12S


De ASD-serie combineert een dubbele inlaat- en uitlaatdebietbegrenzer in één behuizing. De serie is standaard verkrijgbaar met PT- of NPT-poorten en push-in fittingen. Weerbestendige en met een platte schroevendraaier verstelbare versies zijn ook verkrijgbaar voor bescherming tegen onbedoelde bediening.
Dubbele doorstroomregelaar serie asd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)58x54x45 mm
Logistiek gewicht101 g
Type koppelinggas 3/8' mannelijk
Typeasd
Land van oorsprongJP
€ 28,05 excl. BTW
/ stuk
€ 33,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen