Referenties
SMC:D-MP100B
Rubix:A0101973
Fabrikant:D-MP100B
EAN:3618036132786

Technische samenvatting
| Type | actuatorpositiesensor |
|---|---|
| Spanning, min. | 1000 V |
| Spanning, max. | 1000 V |
Documenten
Productdetails : SMC POSITIESENSOR D-MP100B
De slagpositie van de actuator wordt gedetecteerd met een analoog signaal IO-Link-compatibel Direct in de groef van de actuator te plaatsen Herhaalbaarheid van 0,1 mm 4 meetbereiken Flexibele schakelaaruitgang.
Sterke punten
Meetbereik: 25 mm, 50 mm, 100 mm en 200 mm. Toepasselijke cilinder: MB, CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96 en C55. Compatibel met IO-Link.Analoge uitgang: spanningsuitgang (0 tot 10 [V]), stroomuitgang (4 tot 20 [mA]). Analoge uitgang kan worden omgekeerd. Instelling is mogelijk door eenvoudigweg het touchpad aan te raken. Aansluiting van de aansluitdraad: aparte lijn, M8-4-pins en M12-4-pins.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | actuatorpositiesensor |
| Spanning, min. | 1000 V |
| Spanning, max. | 1000 V |
| Kabellengte | 0,3 m |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 298,52 excl. BTW
/ stuk
€ 361,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen