FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMTO-8E-NS-S-LED-24 171166

Sensor SMTO-1-NS-K

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SMTO-8E-NS-S-LED-24
Rubix:05096618
Fabrikant:171166
EAN:4052568074494
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMTO-8E-NS-S-LED-24 171166
Technische samenvatting
Typesmto
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMTO-8E-NS-S-LED-24 171166


Naderingsschakelaar SMTO-1-PS-K-LED-24-C met lichtdiode en geïntegreerde beveiliging, zonder bevestigingskit. Design=Blokvorm, Toelating=C-Tick, CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Meetprincipe=magneetinductief

Sterke punten

  • Measuring principle: magneto-resistive
  • LED switching status indication
  • Cable length 2.5 m

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht12 g
Typesmto
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Materiaalmessing, tpe-u, vernikkeld
Land van oorsprongBG
Aangepaste tariefcode85371098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
41,69 excl. BTW
/ stuk
50,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen