SMC NADERINGSSCHAKELAAR D-M9PAMAPC

Schakelaar serie D-M9#W(V)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-M9PAMAPC
Rubix:05276652
Fabrikant:D-M9PAMAPC
SMC NADERINGSSCHAKELAAR D-M9PAMAPC

Technische samenvatting

Typedetector
Spanning, min.4,5 V
Spanning, max.28 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC NADERINGSSCHAKELAAR D-M9PAMAPC


SMC biedt een verscheidenheid aan automatische schakelopties voor actuatoren en luchtgrijpers.; Solid State-schakelaars zijn beschikbaar in een algemeen type of met 2-kleuren indicatie, die het mogelijk maakt de optimale bedieningspositie te bepalen op basis van de kleur van het licht.; Solid State-schakelaars zijn ook beschikbaar in 2-kleuren indicatie met diagnostische uitvoer, waterbestendige 2-kleurenindicatie, ingebouwde uitschakelvertragingstimer (200 MS), magnetisch veld-bestendige, hittebestendige en breed bereikdetectieconfiguraties.; Verschillende looddraadlengtes zijn beschikbaar.
•Eliminates harnessing work by cable with connector specifications
•Adopts global standardized connector (IEC947-5-2)
•IP67 construction

Rail Mount: None
Band Mount: None
Tie-rod Mount: None
Direct Mount: M9PA--Solid State, Water Resist., 3 Wire PNP, Horizontal
Rotary Actuator Mount: None
Lead Wire: M (1.0m)
Connector Type: APC (M8-3 Pin)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht18 g
Typedetector
Spanning, min.4,5 V
Spanning, max.28 V
Spanning28 V
Kabellengte1 m
Maximumtemperatuur60 °C
LED-indicatorja
Werkspanning28 V
Land van oorsprongJP
53,16 excl. BTW
/ stuk
64,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen