Referenties
Festo:DADG-D-F8-25
Rubix:A0044957
Fabrikant:8072858
EAN:4052568454715

Technische samenvatting
| Type | inductieve nabijheidssensor (vlak inbouw) |
|---|---|
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR DADG-D-F8-25 8072858
DADG-D-F8-25 8072858 nabijheidssensor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | inductieve nabijheidssensor (vlak inbouw) |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Materiaal | staal, gefosfateerd |
| Kabellengte | 2 m |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,14 excl. BTW
/ stuk
€ 133,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen