FESTO SENSORRAIL EAPR-S1-S-33-500/530-S 562626
Bevestiging EAPR-S1
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EAPR-S1-S-33-500/530-S
Rubix:05116160
Fabrikant:562626
EAN:4052568099435

Documenten
Productdetails : FESTO SENSORRAIL EAPR-S1-S-33-500/530-S 562626
sensorstrip EAPR-S1-S-33-500/530-S Grootte=33, Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C, Productgewicht=125 g
Sensor rail EAPR-S1-S-33-500/530-S 562626
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Type | sensorstrip eapr |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,87 excl. BTW
/ stuk
€ 76,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen