COROMANT ADAPTER CIL SCHACHT -EH AEH20-A18.7-SH-150
Adapter voor cilindrische schacht naar Coromant EH
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:AEH20-A18.7-SH-150
Rubix:A0432034
Fabrikant:6408241




Technische samenvatting
| Type opzetstuk | cilindrische schachtadapter naar coromant® eh |
|---|---|
| Lengte zonder uitrustingsstuk | 150 mm |
Productdetails : COROMANT ADAPTER CIL SCHACHT -EH AEH20-A18.7-SH-150
Adapter voor cilindrische schacht naar Coromant® EH
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type opzetstuk | cilindrische schachtadapter naar coromant® eh |
| Lengte zonder uitrustingsstuk | 150 mm |
| Gebruik | adapter voor cilinder schacht naar coromant® eh (rotating tool adapter) |
| Diameter schroefdraad | 18,7 mm |
| Interne koeling | ja |
| Diameter schroefdraad hendel | 18,4 mm |
| Freesboordiameter | 18,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 907,20 excl. BTW
/ stuk
€ 1.097,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen