Referenties
Sandvik Coromant:C8-ASHR-122-25HP
Rubix:A0168159
Fabrikant:7086854
EAN:7323221216719

Productdetails : COROMANT ADAPTER CAPTO -RECHTH SCHACHT C8-ASHR-122-25HP
Coromant Capto®-adapter naar rechthoekige schacht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter bevestiging gereedschap | 80 mm |
| Klembereik, minimaal | 15 mm |
| Klembereik, maximaal | 25 mm |
| Klemdiameter | 25 mm |
| Type | coromant capto® adapter naar rechthoekige schacht (25 x 25) |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 853,20 excl. BTW
/ stuk
€ 1.032,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen