NORGREN RECHTE INSCHR KOPP 12-1/2 BSPP - C02251248

Adapter

Zie technische informatie

Referenties

IMI Norgren:C02251248
Rubix:05204253
Fabrikant:C02251248
NORGREN RECHTE INSCHR KOPP 12-1/2 BSPP - C02251248

Technische samenvatting

Materiaalbehuizing: pbt; afdichtingen (pakking, o-ringen, u-afdichting): nbr (siliconevrij); schroefdraad: vernikkeld messing; demontagering: pom; vergrendelingsring: roestvrij staal; borgring: vernikkeld messing
Aansluiting 1g1/2
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN RECHTE INSCHR KOPP 12-1/2 BSPP - C02251248


Pneufit-C rechte adapter, binnen- en buitenzeskant Ø12mm x G1/2" C02251248

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalbehuizing: pbt; afdichtingen (pakking, o-ringen, u-afdichting): nbr (siliconevrij); schroefdraad: vernikkeld messing; demontagering: pom; vergrendelingsring: roestvrij staal; borgring: vernikkeld messing
Aansluiting 1g1/2
Profielrechte mannelijke fitting
Aansluiting 212
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode73079980
3,51 excl. BTW
/ stuk
4,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen