Referenties
SMC:KQ2X08-10A
Rubix:05289810
Fabrikant:00983780

Documenten
Productdetails : SMC Y KOPPELING 8MM 10MM KQ2X08-10A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Verschillende Diameters Insteek Y-Stuk
•Different diameter plug-in "Y".
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4.
•Applicable Fitting: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16.
Applicable Tube O.D.: ø 8
Applicable Fitting: ø 10
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4.
•Applicable Fitting: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16.
Applicable Tube O.D.: ø 8
Applicable Fitting: ø 10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 28 g |
| Materiaal | polypropyleen |
| Aansluiting 1 | 10 |
| Aansluiting 2 | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,34 excl. BTW
/ stuk
€ 7,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen