Referenties
IMI Norgren:101880628
Rubix:A0127155
Fabrikant:101880628


Technische samenvatting
| Materiaal | glasvezelversterkt thermoplastisch |
|---|---|
| Aansluiting 1 | push-in fitting for ø 6 mm tube (metric) |
Productdetails : NORGREN Y-KOPPELING 6X1/4 101880628
Y-in te schroeven koppelstuk 6 - R1/4 Pneufit
Pneufit, Parallelle Y-adapter, 6 mm OD buis, 1/4" Bspt schroefdraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | glasvezelversterkt thermoplastisch |
| Aansluiting 1 | push-in fitting for ø 6 mm tube (metric) |
| Profiel | y |
| Aansluiting 2 | r1/4 male thread (bsp taper) |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,26 excl. BTW
/ stuk
€ 16,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen