Referenties
IMI Norgren:C01470628
Rubix:05204181
Fabrikant:C01470628


Technische samenvatting
| Materiaal | behuizing: pbt (kunststof); afdichtingen: nbr (siliconenvrij); geschroefd deel/klem: vernikkeld messing; ontgrendelingshuls en steunring: pom; klauw: roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r1/4 (iso r) |
Productdetails : NORGREN KNIE-INSCHR 90-6-1/4 BSP - C01470628
Pneufit-C 90° draaibare elleboogadapter Ø6mm x R1/4" C01470628
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | behuizing: pbt (kunststof); afdichtingen: nbr (siliconenvrij); geschroefd deel/klem: vernikkeld messing; ontgrendelingshuls en steunring: pom; klauw: roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | r1/4 (iso r) |
| Profiel | 90° draaibare elleboogadapter |
| Aansluiting 2 | 6 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,64 excl. BTW
/ stuk
€ 3,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden