FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSM-1/8-4-I 153316
Insteekschroefkoppeling QSM
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSM-1/8-4-I
Rubix:06142888
Fabrikant:153316
EAN:4052568033798

Technische samenvatting
| Materiaal | messing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSM-1/8-4-I 153316
Insteekschroefkoppeling QSM-1/8-4-I Uitwendige schroefdraad met binnenzeskant. Grootte=Mini, Nominale diameter=3,1 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x11x11 mm |
| Logistiek gewicht | 6,33 g |
| Materiaal | messing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
| Profiel | mini |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,32 excl. BTW
/ stuk
€ 1,60 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden