FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-L-M5-Q4-P10 558704
Insteekschroefkopppeling NPQM-L
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQM-L-M5-Q4-P10
Rubix:06150644
Fabrikant:558704
EAN:4052568054755

Technische samenvatting
| Materiaal | messing (behuizing); nbr (afdichting) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | m5 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-L-M5-Q4-P10 558704
L-insteekschroefkoppeling NPQM-L-M5-Q4-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9,06 g |
| Materiaal | messing (behuizing); nbr (afdichting) |
| Aansluiting 1 | m5 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 4 mm |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,65 excl. BTW
/ stuk
€ 3,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden