FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQP-L-R14-Q6-FD-P10 133054
Insteekschroefkoppeling NPQP-D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQP-L-R14-Q6-FD-P10
Rubix:06150820
Fabrikant:133054
EAN:4052568029371

Technische samenvatting
| Materiaal | pp (huisvesting); hoog gelegeerd roestvrij staal (buis die klauw vasthoudt) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/4 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQP-L-R14-Q6-FD-P10 133054
Insteekschroefkoppeling NPQP-D-R12-Q12-FD Grootte=Standaard, Nominale diameter=7,2 mm, Aantal stuks per verpakking=1, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 10 bar
Sterke punten
- Polypropylene
- Low-cost alternative to stainless steel: resistant to most cleaning agents in combination with tubing PLN
- For use with extreme media influences
- Food grade see www.festo.com/certificates/NPQP
- Operating medium: compressed air, vacuum
- Straight shape, L-shape, T-shape, Y-shape, push-in bulkhead connector
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5,54 g |
| Materiaal | pp (huisvesting); hoog gelegeerd roestvrij staal (buis die klauw vasthoudt) |
| Aansluiting 1 | r 1/4 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,10 excl. BTW
/ stuk
€ 9,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen