FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSM-G1/8-4-I 186266
Insteekschroefkoppeling QSM
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSM-G1/8-4-I
Rubix:06145082
Fabrikant:186266
EAN:4052568040642

Technische samenvatting
| Materiaal | messing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSM-G1/8-4-I 186266
Insteekschroefkoppeling QSM-G1/8-4-I Uitwendige schroefdraad met binnenzeskant. Grootte=Mini, Nominale diameter=3,1 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9,1 g |
| Materiaal | messing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
| Profiel | mini |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,47 excl. BTW
/ stuk
€ 1,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden