NORGREN SCHOTDOORVOER 10 X 1/4 C02321028

Adapter

Zie technische informatie

Referenties

IMI Norgren:C02321028
Rubix:0599005200
Fabrikant:C02321028
NORGREN SCHOTDOORVOER 10 X 1/4 C02321028

Technische samenvatting

Materiaalbehuizing: pbt; afdichtingen: nbr (siliconenvrij); schroefdraadonderdelen: vernikkeld messing; ontgrendel- en steunring: pom; klemring: roestvrij staal; kraag: zink (vernikkeld afhankelijk van de uitvoering); draadafdichting: chemitech/chemiseal g-175
Aansluiting 1g1/4 (bspp) female
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN SCHOTDOORVOER 10 X 1/4 C02321028


Rechte vrouwelijke paneeldoorvoering 10-g1/4 Pneufit C
Pneufit-C Rechte adapter vrouwelijke paneeldoorvoering Ø10mm x G1/4" C02321028

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalbehuizing: pbt; afdichtingen: nbr (siliconenvrij); schroefdraadonderdelen: vernikkeld messing; ontgrendel- en steunring: pom; klemring: roestvrij staal; kraag: zink (vernikkeld afhankelijk van de uitvoering); draadafdichting: chemitech/chemiseal g-175
Aansluiting 1g1/4 (bspp) female
Profielrecht
Aansluiting 210 mm (o.d. tube, push-in fitting)
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode73079980
€ 71,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 86,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen