Referenties
SMC:KQG2H04-M5
Rubix:05285168
Fabrikant:KQG2H04-M5
EAN:3618036031409

Documenten
Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2H04-M5
Insteekkoppeling, RVS 316, Mannelijke Connector
•Male Connector.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 04 (Ø4)
Port Size: M5 Thread (M5X0.8)
Sealant: None
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 04 (Ø4)
Port Size: M5 Thread (M5X0.8)
Sealant: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Materiaal | rvs |
| Aansluiting 1 | 4 mm |
| Aansluiting 2 | m5x0,8 |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,32 excl. BTW
/ stuk
€ 11,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen