NORGREN KNIE-INSCHR 90-10-3/8 BSPP - C02471038

Adapter

Zie technische informatie

Referenties

IMI Norgren:C02471038
Rubix:05204175
Fabrikant:C02471038
NORGREN KNIE-INSCHR 90-10-3/8 BSPP - C02471038

Technische samenvatting

Materiaalbehuizing: pbt; geschroefde behuizingen: vernikkeld messing; klemring: roestvrij staal; ontgrendelingshuls en verstevigingsring: pom; afdichtingen: nbr (siliconevrij)
Aansluiting 1g3/8 male (iso g)
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN KNIE-INSCHR 90-10-3/8 BSPP - C02471038


Pneufit-C 90° draaibare knie-adapter Ø10mm x G3/8" C02471038

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalbehuizing: pbt; geschroefde behuizingen: vernikkeld messing; klemring: roestvrij staal; ontgrendelingshuls en verstevigingsring: pom; afdichtingen: nbr (siliconevrij)
Aansluiting 1g3/8 male (iso g)
Profiel90° draaibare knie-adapter
Aansluiting 210 mm (push-in fitting)
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode73079980
€ 5,18 excl. BTW
/ stuk
€ 6,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen