Referenties
IMI Norgren:C00220800
Rubix:05250084
Fabrikant:C00220800


Technische samenvatting
| Materiaal | kunststof (pbt) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | tube ø 8 mm (push-in fitting) |
Documenten
Productdetails : NORGREN RECHT VERBINDINGSSTUK 8. C00220800
Dubbele plugnippel 8 Pneufit C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | kunststof (pbt) |
| Aansluiting 1 | tube ø 8 mm (push-in fitting) |
| Profiel | c0022 |
| Aansluiting 2 | tube ø 8 mm (push-in fitting) |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,44 excl. BTW
/ stuk
€ 1,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen