Referenties
FAG:H3272-HG
Rubix:03019784
Fabrikant:0191774700000
EAN:4012801313407

Productdetails : FAG H 3272 HG TREKBUS
Klembussen H32, afmetingen conform DIN 5415, coniciteit 1:12
Adapter sleeve H..-HG, accessory rolling bearing, complete, hydraulic, FP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 64000 g |
| Binnendiameter | 340 mm |
| Buitendraad | tr360x5 |
| Breedte | 299 mm |
| Buitendiameter | 460 mm |
| Serie | h..-hg |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.330,42 excl. BTW
/ stuk
€ 12.499,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
