Referenties
SKF:HE 2310
Rubix:03041276
Fabrikant:64383
EAN:7316577113979



Productdetails : SKF HE 2310 TREKBUS
Spanhuls (duim) SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 344,2 g |
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendraad | m 50x1.5 |
| Breedte | 55 mm |
| Buitendiameter | 70 mm |
| Serie | he |
| Materiaal | staal |
| Gewicht | 0,36 kg |
| Type | spanhuls (duim) he 2310 |
| Dikte | 12 mm |
| Kegel | 1:12 |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,96 excl. BTW
/ stuk
€ 51,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
