FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-20-B7/B7G-25 2079695

Adapterkit DHAA-G

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DHAA-G-Q11-20-B7/B7G-25
Rubix:05114122
Fabrikant:2079695
EAN:4052568250836
FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-20-B7/B7G-25 2079695
Technische samenvatting
Typeadapterkit voor grijpers
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-20-B7/B7G-25 2079695


Adapterkit DHAA-G-Q11-20-B7/B7G-25 Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Soort bevestiging=(* met doorgangsboring en schroef, * met centreerhuls), Materiaal - opmerking=RoHS conform, Informatie materiaal adapterplaat=(* Aluminium, * geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-G-Q11-20-B7/B7G-25 Mounting orientation=any, Corrosion resistance class KBK=2, Fastening type=(* with through hole and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* aluminium, * anodised)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeadapterkit voor grijpers
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
110,74 excl. BTW
/ stuk
134,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen