FESTO KLEMHULS EAMH-86-6-C27.3 2789214

EAMH Klemhuls

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMH-86-6-C27.3
Rubix:05116335
Fabrikant:2789214
EAN:4052568266448
FESTO KLEMHULS EAMH-86-6-C27.3 2789214
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : FESTO KLEMHULS EAMH-86-6-C27.3 2789214


clamping sleeve EAMH-86-6-C27.3 Size=86, Assembly Position=Any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Adapterhuls EAMH-86-6-C27.3 Grootte=86, Montagepositie= willekeurig, Max. snelheid=5000 1/min, opslagtemperatuur=-25 - 60 °C, relatieve vochtigheid=0 - 95

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeklemhuls
Aangepaste tariefcode84839089
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
42,73 excl. BTW
/ stuk
51,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen