FESTO KLEMHULS EAMH-110-14-C34-P 1354104

Klemhuls EAMH-110

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMH-110-14-C34-P
Rubix:05116520
Fabrikant:1354104
EAN:4052568230852
FESTO KLEMHULS EAMH-110-14-C34-P 1354104
Technische samenvatting
Typeklemhuls eamh
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KLEMHULS EAMH-110-14-C34-P 1354104


klemhuls EAMH-110-14-C34-P Grootte=110, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=5000 1/min, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %
Clamping sleeve EAMH-110-14-C34-P Baugröße=110, Mounting position=any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht245 g
Typeklemhuls eamh
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
98,12 excl. BTW
/ stuk
118,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen