Referenties
Festo:DHAA-G-Q11-40-B12G-63
Rubix:05111215
Fabrikant:2643055
EAN:4052568254926

Documenten
Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-40-B12G-63 2643055
Adapterkit DHAA-G-Q11-40-B12G-63 Montagepositie=verschillend, Corrosieweerstandsklasse KBK=2, Montagewijze=(* Met doorgangsgat en schroef, * Met centreerhuls), Materiaalvoorschrift=RoHS-conform, Materiaalinformatie, Adapterplaat=(* Aluminium, * geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-G-Q11-40-B12G-63 Installation position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Mounting type=(* with through hole and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* aluminium, * anodized)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | adapterkit voor grijpers |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,98 excl. BTW
/ stuk
€ 108,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen