FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-32-B13-50 2078975

Adapterkit DHAA-G

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DHAA-G-Q11-32-B13-50
Rubix:05114194
Fabrikant:2078975
EAN:4052568250782
FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-32-B13-50 2078975
Technische samenvatting
Typeadapterkit voor grijpers
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-32-B13-50 2078975


Adapterkit DHAA-G-Q11-32-B13-50 Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Soort bevestiging=(* met doorgangsboring en schroef, * met centreerhuls), Materiaal - opmerking=RoHS conform, Informatie materiaal adapterplaat=(* Aluminium, * geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-G-Q11-32-B13-50 Einbaulage=any, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Befestigungsart=(* with through hole and screw, * with centering sleeve), Werkstoffhinweis=RoHS compliant, Werkstoffinformation Adapterplatte=(* aluminum, * anodized)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeadapterkit voor grijpers
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
110,74 excl. BTW
/ stuk
134,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen