Referenties
Festo:SMBR-20
Rubix:05104671
Fabrikant:19276
EAN:4052568003562

Technische samenvatting
| Type | bevestigingsset voor cilinderschakelaars en sensoren |
|---|
Documenten
Productdetails : FESTO BEVESTIGINGSKIT SMBR-20 19276
Bevestigingskit SMBR-20 voor het monteren van naderingsschakelaars SMEO-4, SMTO-4 op cilinders ESNU, DSNU. Grootte=8, Aandraaimoment=0,5 Nm, Materiaal - opmerking=RoHS conform
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 63x40x27 mm |
| Logistiek gewicht | 5,65 g |
| Type | bevestigingsset voor cilinderschakelaars en sensoren |
| Aansluiting 1 | 20 mm |
| Land van oorsprong | BG |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,40 excl. BTW
/ stuk
€ 11,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden