FESTO ADAPTERKIT HAPG-SD2-25 537181

Adapterkit HAPG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:HAPG-SD2-25
Rubix:05098674
Fabrikant:537181
EAN:4052568172466
FESTO ADAPTERKIT HAPG-SD2-25 537181
Technische samenvatting
Typeadapterkit voor grijpers
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT HAPG-SD2-25 537181


Adapterkit HAPG-SD2-25 voor de combinatie van de T-gleufgrijper HGPT-25 met de draaiaandrijving DRQD-16/20-…-FW-… Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=5 - 60 °C, Productgewicht=48 g, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht95 g
Typeadapterkit voor grijpers
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
127,98 excl. BTW
/ stuk
154,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen