FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-H2-25-B6-40 2436852

Adapterkit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DHAA-G-H2-25-B6-40
Rubix:05112387
Fabrikant:2436852
EAN:4052568254285
FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-H2-25-B6-40 2436852

Technische samenvatting

Typeadapterkit voor grijpers
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-H2-25-B6-40 2436852


Adapterkit DHAA-G-H2-25-B6-40 Grootte=40, Montagepositie=verschillend, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=570 g, Montagewijze=(* Met doorgangsgat en schroef, * Met centreerhuls)
Adapter kit DHAA-G-H2-25-B6-40 Size=40, Mounting position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Product weight=570 g, Fastening type=(* with through bore and screw, * with centering sleeve)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeadapterkit voor grijpers
Aangepaste tariefcode76169990
€ 92,34 excl. BTW
/ stuk
€ 111,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen