FESTO AXIAALKIT EAMM-A-R38-70A 1133401

Axiaalkit EAMM-A-R

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMM-A-R38-70A
Rubix:05116358
Fabrikant:1133401
EAN:4052568227265
FESTO AXIAALKIT EAMM-A-R38-70A 1133401
Technische samenvatting
Typeaxiale kit eamm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-R38-70A 1133401


Axiaalkit EAMM-A-R38-70A Grootte=45, Inbouwpositie=willekeurig, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Beschermingsgraad=IP40
Axial kit EAMM-A-R38-70A suitable for electric drives. Installation position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Protection rating=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht405,83 g
Typeaxiale kit eamm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
176,87 excl. BTW
/ stuk
214,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen