FESTO ADAPTERPLATENKIT EHAM-H1-25-L2-80 1132402

Adapterplatenkit EHAM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EHAM-H1-25-L2-80
Rubix:05115648
Fabrikant:1132402
EAN:4052568226992
FESTO ADAPTERPLATENKIT EHAM-H1-25-L2-80 1132402

Technische samenvatting

Typeadapterkit voor dwarsverbindingskits eham
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERPLATENKIT EHAM-H1-25-L2-80 1132402


Adapterplatenkit EHAM-H1-25-L2-80 Grootte=25, Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C, Productgewicht=292 g
Adapter plate kit EHAM-H1-25-L2-80 Size=25, Installation position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=292 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht287,5 g
Typeadapterkit voor dwarsverbindingskits eham
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
€ 142,77 excl. BTW
/ stuk
€ 172,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen