SMC INSTEEKKOPPELING KQ2LF10-04A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2LF10-04A
Rubix:05279791
Fabrikant:KQ2LF10-04A
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2LF10-04A

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Aansluiting 11/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2LF10-04A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Vrouwelijke Haaks
•Female elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.

Applicable Tube O.D.: ø 10
Port Size: 1/2
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Release Button: Round Type

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht46 g
Materiaalmessing
Aansluiting 11/2
Aansluiting 210
€ 37,40 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 45,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen