NORGREN T-INSCHROEF TIKZI 6 X 1/4 - 10 168 0628

Adaptor

Zie technische informatie
Referenties
Norgren:101680628
Rubix:06200292
Fabrikant:101680628
NORGREN T-INSCHROEF TIKZI 6 X 1/4 - 10 168 0628
Technische samenvatting
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1tube ø 6 mm (push-in)
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN T-INSCHROEF TIKZI 6 X 1/4 - 10 168 0628


Draaibare T-inschroefkoppeling lateraal 6 - G 1/4 Pneufit
Pneufit Swivel side tee adaptor Ø6mm x R1/4" 101680628

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1tube ø 6 mm (push-in)
Aansluiting 2male thread r 1/4 (bspt tapered)
Maximumtemperatuur80 °C
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
67,90 excl. BTW
/ 10 stuks
82,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen